TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7301 BJ

  • ERIKS:14195197
  • Hersteller:7301 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
10.5 kN
Statische Belastung
5 kN
Mit Dichtung
Nein