CHF 477.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 516.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 153.9 kN |
Statische Belastung | 144.3 kN |
Mit Dichtung | Nein |