CHF 269.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 106.6 kN |
Statische Belastung | 93.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |