CHF 189.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 80.5 kN |
Statische Belastung | 69.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |