Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7214 BJ

  • ERIKS:14195186
  • Hersteller:7214 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
69 kN
Statische Belastung
58 kN
Mit Dichtung
Nein