CHF 119.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 63.5 kN |
Statische Belastung | 52.5 kN |
Mit Dichtung | Nein |