TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7211 BJ

  • ERIKS:14195183
  • Hersteller:7211 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Nein