TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7210 BJ

  • ERIKS:14195182
  • Hersteller:7210 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
28.6 kN
Mit Dichtung
Nein