CHF 43.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 27.1 kN |
Statische Belastung | 18.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |