TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7205 BJ

  • ERIKS:14195176
  • Hersteller:7205 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
9.4 kN
Mit Dichtung
Nein