TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7204 BJ

  • ERIKS:14195175
  • Hersteller:7204 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
13.3 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Mit Dichtung
Nein