Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7203 BJ

  • ERIKS:14195174
  • Hersteller:7203 BJ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
9.9 kN
Statische Belastung
5.5 kN
Mit Dichtung
Nein