CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 7.9 kN |
Statische Belastung | 4.3 kN |
Mit Dichtung | Nein |