Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7201 BJ/CN

  • ERIKS:14195171
  • Hersteller:7201 BJ/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
7.4 kN
Statische Belastung
3.7 kN
Mit Dichtung
Nein