TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7315 BTN1

  • ERIKS:14072772
  • Hersteller:7315 BTN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
97.5 kN
Mit Dichtung
Nein