CHF 204.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 114 kN |
Statische Belastung | 86 kN |
Mit Dichtung | Nein |