TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7312 BTN1/CN

  • ERIKS:14072753
  • Hersteller:7312 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
84.9 kN
Statische Belastung
60 kN
Mit Dichtung
Nein