TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7311 BTN1/UL

  • ERIKS:14072749
  • Hersteller:7311 BTN1/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
79 kN
Statische Belastung
56.5 kN
Mit Dichtung
Nein