TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7310 BTN1/CN

  • ERIKS:14072743
  • Hersteller:7310 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
44.6 kN
Mit Dichtung
Nein