TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7307 BTN1

  • ERIKS:14072726
  • Hersteller:7307 BTN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
38.4 kN
Statische Belastung
24.2 kN
Mit Dichtung
Nein