CHF 58.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 19.3 kN |
Mit Dichtung | Nein |