TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7306 BTN1/CN

  • ERIKS:14072722
  • Hersteller:7306 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
19.3 kN
Mit Dichtung
Nein