TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7305 BTN1/CN

  • ERIKS:14072716
  • Hersteller:7305 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
24.4 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Mit Dichtung
Nein