TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7304 BTN1/CN

  • ERIKS:14072712
  • Hersteller:7304 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
17.3 kN
Statische Belastung
9.7 kN
Mit Dichtung
Nein