TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7303 BTN1/UL

  • ERIKS:14072709
  • Hersteller:7303 BTN1/UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
16 kN
Statische Belastung
8.3 kN
Mit Dichtung
Nein