TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7302 BTN1/CN

  • ERIKS:14072706
  • Hersteller:7302 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Nein