TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7301 BTN1

  • ERIKS:14072704
  • Hersteller:7301 BTN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
10.5 kN
Statische Belastung
5 kN
Mit Dichtung
Nein