TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7215 BTN1/CN

  • ERIKS:14072692
  • Hersteller:7215 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
68.5 kN
Statische Belastung
58.8 kN
Mit Dichtung
Nein