TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7213 BTN1

  • ERIKS:14072685
  • Hersteller:7213 BTN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
63.5 kN
Statische Belastung
52.5 kN
Mit Dichtung
Nein