TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7211 BTN1

  • ERIKS:14072679
  • Hersteller:7211 BTN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Nein