TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7208 BTN1

  • ERIKS:14072669
  • Hersteller:7208 BTN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
23.8 kN
Mit Dichtung
Nein