TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7207 BTN1/CN

  • ERIKS:14072667
  • Hersteller:7207 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
27.1 kN
Statische Belastung
18.4 kN
Mit Dichtung
Nein