TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7205 BTN1/CN

  • ERIKS:14072658
  • Hersteller:7205 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
9.4 kN
Mit Dichtung
Nein