TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7204 BTN1

  • ERIKS:14072651
  • Hersteller:7204 BTN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
13.3 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Mit Dichtung
Nein