TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7203 BTN1/CN

  • ERIKS:14072649
  • Hersteller:7203 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
9.9 kN
Statische Belastung
5.5 kN
Mit Dichtung
Nein