TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7202 BTN1/CN

  • ERIKS:14072645
  • Hersteller:7202 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
7.9 kN
Statische Belastung
4.3 kN
Mit Dichtung
Nein