TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7201 BTN1/CN

  • ERIKS:14072642
  • Hersteller:7201 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
7.4 kN
Statische Belastung
3.7 kN
Mit Dichtung
Nein