TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Polyamid 7200 BTN1/CN

  • ERIKS:14072640
  • Hersteller:7200 BTN1/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
5.65 kN
Statische Belastung
2.58 kN
Mit Dichtung
Nein