TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7416PWBRSU

  • ERIKS:24022939
  • Hersteller:100022546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'130.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'302.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein