TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7414WN MBR SU

  • ERIKS:14195235
  • Hersteller:7414WN MBR SU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'680.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'816.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein