TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7411PWBRSU

  • ERIKS:24022936
  • Hersteller:100022535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 742.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 802.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein