TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7330WNMBRSUC1

  • ERIKS:24022926
  • Hersteller:100022529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'039.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'609.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
65 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein