CHF 11'622.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'563.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 124 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |