TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7326WNMBRSUC1

  • ERIKS:24022923
  • Hersteller:100013381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'996.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'401.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein