TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7324WNMBRSUC1

  • ERIKS:24022922
  • Hersteller:100013378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'811.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'119.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein