TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7324WNMBRDUC1FS264B

  • ERIKS:13162196
  • Hersteller:7324WNMBRDUC1FS264B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'024.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'593.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
110 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein