TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7322WNMBRSUC1

  • ERIKS:24022921
  • Hersteller:100013371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'277.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'462.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein