CHF 1'218.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'317.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 213 kN |
Statische Belastung | 207 kN |
Mit Dichtung | Nein |