TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7321WNMBRSUC1

  • ERIKS:24022920
  • Hersteller:100013368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'618.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'831.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
49 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein