CHF 1'033.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'116.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 49 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 190 kN |
Statische Belastung | 180 kN |
Mit Dichtung | Nein |